TGFH 12MB-2 L58 Planžeta pro zapichování a upichování pro upnutí stopek jiných výrobců.

Č. pol.: 2302255
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302255
    EAN/GTIN 7291075254433
    Číslo výrobcu 2302255
    Číslo L L23920 532

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 11,5 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 58 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 11.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 15.5 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
    • Celková délka (OAL) 58 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka