TGTL 25.4-5-IQ Integrální stopka TANG-GRIP Nástrojové držáky pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2302210
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302210
EAN/GTIN 7291075218671
Číslo výrobcu 2302210
Číslo L L23920 1024

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,217″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,185″, Celková výška (OAH) 1″, Celková délka (OAL) 5,91″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.157″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.217″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.185″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 5.91″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 3″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.