TGSU 35C-8-IQ Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302178
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302178
    EAN/GTIN 7291075264418
    Číslo výrobcu 2302178
    Číslo L L23920 2046

    Popis

    Popis:

    Dělící držák nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 8,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 7,7 mm, celková délka (OAL) 180 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 7.2 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 7.7 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 180 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 144 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka