DGTR 25.4BC-4T25 Kompaktní nástrojový držák s přívodem chladicí kapaliny přes břitovou destičku pro břitové destičky JETCUT pro drážkování a upichování

Č. pol.: 2301939
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301939
EAN/GTIN 7291075214208
Číslo výrobcu 2301939
Číslo L L23920 3218

Popis

Popis:

  • Odřezávací držák
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,98″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,157″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.134″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky