DGTR 25BC-4T25 Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky JETCUT pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301930
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301930
EAN/GTIN 7291075214154
Číslo výrobcu 2301930
Číslo L L23920 1996

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.