TGFS 5-28-4 Držák břitů s řeznou destičkou TAG pro vícevřetenové stroje. K výměně HSS planžet a pájených nástrojů.

Č. pol.: 2301922
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301922
EAN/GTIN 7291075223583
Číslo výrobcu 2301922
Číslo L L23920 405

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 30,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková výška (OAH) 30.4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 100 mm

Vhodné výrobky

Vložky