TGFS 5-22-3 Držák břitů s řeznou destičkou TAG pro vícevřetenové stroje. K výměně HSS planžet a pájených nástrojů.

Č. pol.: 2301919
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301919
    EAN/GTIN 7291075223552
    Číslo výrobcu 2301919
    Číslo L L23920 1953

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 24,1 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 18 mm
    • Celková výška (OAH) 24.1 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 75 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka