TGFS 5-17-2 Držák břitů s řeznou destičkou TAG pro vícevřetenové stroje. K výměně HSS planžet a pájených nástrojů.

Č. pol.: 2301915
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301915
    EAN/GTIN 7291075223514
    Číslo výrobcu 2301915
    Číslo L L23920 1942

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 18,9 mm, celková délka (OAL) 110 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 18 mm
    • Celková výška (OAH) 18.9 mm
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka