TGTR 1616-3-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2301911
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301911
    EAN/GTIN 7291075209914
    Číslo výrobcu 2301911
    Číslo L L23920 1916

    Popis

    Popis:

    Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 19 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Celková výška (OAH) 19 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka