TGTL 1010-2-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2301896
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301896
EAN/GTIN 7291075209860
Číslo výrobcu 2301896
Číslo L L23920 1892

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 15 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková výška (OAH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 28 mm

Vhodné výrobky

Vložky