TGAD 3N Adaptér pro zapichování a upichování pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2301884
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301884
    EAN/GTIN 7291075220421
    Číslo výrobcu 2301884
    Číslo L L23920 1849

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 41,5 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Celková délka (OAL) 41.5 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka