TGTL 2525-3-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2301857
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301857
    EAN/GTIN 7291075209808
    Číslo výrobcu 2301857
    Číslo L L23920 255

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 26,7 mm, celková délka (OAL) 150,5 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 23.4 mm
    • Celková výška (OAH) 26.7 mm
    • Celková délka (OAL) 150.5 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 56 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka