TGTL 25.4-4-IQ Integrální stopka TANG-GRIP Nástrojové držáky pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2301856
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301856
EAN/GTIN 7291075218534
Číslo výrobcu 2301856
Číslo L L23920 2650

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,177″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,146″, Celková výška (OAH) 1,07″, Celková délka (OAL) 5,905″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.134″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.177″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.146″
  • Délka hlavy (LH): 0.9″
  • Celková výška (OAH): 1.07″
  • Celková délka (OAL): 5.905″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2-1/2″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.