SGSA 125-3-1.25K-16Z-FP Drážkovací fréza pro destičky GSAN se samosvorným upínáním a malou roztečí

Č. pol.: 2301848
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301848
EAN/GTIN 7291075205244
Číslo výrobcu 2301848
Číslo L L24130 152

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1″
  • Průměr řezu (DC): 4,92″
  • Počet řezných těles (CICT): 16
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,138″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,106″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,09″
  • Ef. počet obvodových řezných hran (ZEFP): 16

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1″
  • Prumer rezu (DC): 4.92″
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.106″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.09″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSAN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 16
  • Maximální otácky (RPMX): 635 Rev/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky