SGSA 80-4-1.00K-10Z-FP Drážkovací fréza pro destičky GSAN se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2301846
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301846
EAN/GTIN 7291075205220
Číslo výrobcu 2301846
Číslo L L24130 150

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,63″
  • Průměr řezu (DC): 3,15″
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,178″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,139″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,13″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.63″
  • Prumer rezu (DC): 3.15″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.178″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.139″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.13″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSAN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10
  • Maximální otácky (RPMX): 995 Rev/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka