SGSA 80-4-22K-10Z-FP Drážkovací frézy pro břitové destičky GSAN se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301807
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301807
EAN/GTIN 7291075205190
Číslo výrobcu 2301807
Číslo L L24130 85

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 16 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitových destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Maximální otácky (otáckyX) 995 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka