DGTL 25B-2XL-D60 Zesílené kompaktní upínače pro zapichování a upichování tyčí do průměru 65 mm

Č. pol.: 2301744
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIPXL
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301744
EAN/GTIN 7291075328257
Číslo výrobcu 2301744
Číslo L L23920 1310

Popis

Popis:

Upínací držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.74 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka hlavy (LH) 43.2 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné výrobky

Vložky