GM D160-4DG-1.500K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301737
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301737
EAN/GTIN 7291075201451
Číslo výrobcu 2301737
Číslo L L24130 55

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,53″, Průměr řezu (DC) 6,3″, počet řezných položek (CICT) 10, šířka řezu maximální (CWX) 0,171″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,132″, tloušťka náboje (THUB) 0,126″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.53″
  • Prumer rezu (DC): 6.3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.171″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.132″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.126″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GIP 4.00
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10
  • Maximální otácky (otáckyX): 500 Otácky/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky