GM D100-3DG-1.000K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301733
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301733
    EAN/GTIN 7291075201413
    Číslo výrobcu 2301733
    Číslo L L24130 54

    Popis

    Popis:

    Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,14″, Průměr řezu (DC) 3,94″, počet řezných položek (CICT) 6, šířka řezu maximální (CWX) 0,132″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,106″, tloušťka náboje (THUB) 0,095″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 6

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.14″
    • Prumer rezu (DC): 3.94″
    • Pocet rezných britu (CICT): 6
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.132″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.106″
    • Tlouštka náboje (THUB): 0.095″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GIP 3.00
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
    • Maximální otácky (otáckyX): 800 Otácky/min

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka