GM D125-4DG-32K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301724
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301724
EAN/GTIN 7291075196634
Číslo výrobcu 2301724
Číslo L L24130 65

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 4,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,36 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.36 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GIP 4.00E-0.40
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.