DGTL 20B-1.5D25SH Kompaktní upínací držáky pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2301608
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301608
EAN/GTIN 7291075113839
Číslo výrobcu 2301608
Číslo L L23920 2940

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 1,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1 mm, celková výška (OAH) 23,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Délka hlavy (LH) 19.5 mm
  • Celková výška (OAH) 23.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 25.4 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.