DGTR 12B-1.5-D20-TR12 Zesílené kompaktní adaptéry pro zapichování a oddělování pro oboustranné frézovací destičky DO-GRIP.

Č. pol.: 2301591
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301591
EAN/GTIN 7291075123319
Číslo výrobcu 2301591
Číslo L L23920 2935

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1 mm, celková výška (OAH) 23,7 mm, celková délka (OAL) 95 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.5 mm
  • Celková výška (OAH) 23.7 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.