DGTL 12B-1.5D24SH Kompaktní upínací držáky pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2301579
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301579
    EAN/GTIN 7291075113792
    Číslo výrobcu 2301579
    Číslo L L23920 2881

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1 mm, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
    • Délka hlavy (LH) 19 mm
    • Celková výška (OAH) 15.7 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka