DGFHR 32B-3D50L Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Č. pol.: 2301575
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301575
    EAN/GTIN 7291075144208
    Číslo výrobcu 2301575
    Číslo L L23920 2850

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, max. hloubka řezu (CDX) 18 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 31,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní délka (LF) 120 mm
    • Celková výška (OAH) 31.5 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka