DGTR 2009B-1.5T9SH Zesílené adaptéry pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DGN.

Č. pol.: 2301572
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301572
EAN/GTIN 7291075150612
Číslo výrobcu 2301572
Číslo L L23920 2831

Popis

Popis:

Dělicí držák, hloubka řezu max. (CDX) 9 mm, šířka řezu max. (CWX) 1,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1 mm, celková výška (OAH) 23,7 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková výška (OAH) 23.7 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 9 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 95 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka