DGFHL 32B-2D50 Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Č. pol.: 2301569
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301569
EAN/GTIN 7291075144178
Číslo výrobcu 2301569
Číslo L L23920 2816

Popis

Popis:

Dělicí držák nástrojů, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 31,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Celková výška (OAH) 31.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka