DGFHR 26B-2D50 Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Č. pol.: 2301565
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301565
EAN/GTIN 7291075144130
Číslo výrobcu 2301565
Číslo L L23920 2781

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 33,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Celková výška (OAH) 33.7 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky