DGTL 12.7B-2D24SH Kompaktní nástrojový držák pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a vícevřetenových soustruzích.

Č. pol.: 2301532
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301532
EAN/GTIN 7291075113693
Číslo výrobcu 2301532
Číslo L L23920 2975

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,075″
  • Celková výška (OAH): 0,65″
  • Celková délka (OAL): 4,7″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.063″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková výška (OAH): 0.65″
  • Celková délka (OAL): 4.7″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.