DGTR 9.5B-2D20SH Kompaktní nástrojové držáky pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2301527
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301527
EAN/GTIN 7291075113648
Číslo výrobcu 2301527
Číslo L L23920 3324

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,075″
  • Celková výška (OAH): 0,62″
  • Celková délka (OAL): 4,7″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.063″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková výška (OAH): 0.62″
  • Celková délka (OAL): 4.7″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.79″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka