DGTL 10B-2D20SH Kompaktní upínací držáky pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2301498
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301498
EAN/GTIN 7291075113617
Číslo výrobcu 2301498
Číslo L L23920 2668

Popis

Popis:

Držák nástroje pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková výška (OAH) 15.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka