DGTL 8B-1.4SH Kompaktní upínací držáky pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2301435
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301435
EAN/GTIN 7291075113563
Číslo výrobcu 2301435
Číslo L L23920 2611

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 1,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková výška (OAH) 15,4 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková výška (OAH) 15.4 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 10 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka