DGTR 12.7B-1.4D30 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro upichování a drážkování.

Č. pol.: 2301417
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301417
EAN/GTIN 7291075089196
Číslo výrobcu 2301417
Číslo L L23920 3020

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro odřezávání
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,591″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,055″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,055″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.039″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.591″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.055″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.055″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.