DGFS 5-28-4 Planžety pro vícevřetenové stroje, nahrazují HSS a pájené nástroje

Č. pol.: 2301414
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301414
    EAN/GTIN 7291075088366
    Číslo výrobcu 2301414
    Číslo L L23920 2607

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Délka hlavy (LH) 32 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 100 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka