DGTR 16B-3D35 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301398
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301398
    EAN/GTIN 7291075089110
    Číslo výrobcu 2301398
    Číslo L L23920 44

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Délka hlavy (LH) 32.1 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka