DGTL 12B-1.4D30 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301381
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301381
    EAN/GTIN 7291075088946
    Číslo výrobcu 2301381
    Číslo L L23920 1964

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, šířka řezu max (CWX) 1,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
    • Délka hlavy (LH) 29.6 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka