SGSF 80-2-1.000KR Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2301365
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301365
EAN/GTIN 7291075070491
Číslo výrobcu 2301365
Číslo L L24130 168

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,63″
  • Průměr řezu (DC): 3,15″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,11″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,07″
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,57″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,06″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.63″
  • Prumer rezu (DC): 3.15″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.11″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.07″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.57″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.06″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 2
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Maximální otácky (RPMX): 1000 Rev/min

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.