SGSF 63-4-10K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301360
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301360
EAN/GTIN 7291075070446
Číslo výrobcu 2301360
Číslo L L24130 94

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Maximální otácky (otáckyX) 1260 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky