SGSF 100-2-22KR Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Č. pol.: 2301354
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 3 pracovné dni
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skivefræser

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301354
    EAN/GTIN 7291075070385
    Číslo výrobcu 2301354
    Číslo L L24130 89

    Popis

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 29 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, navdiameter (DHUB) 40 mm, navtykkelse (THUB) 1,6 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 29 mm
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
    • Navdiameter (DHUB) 40 mm
    • Navtykkelse (THUB) 1,6 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka