DGFHR 26T16-3 Zesílené planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami DO-GRIP

Č. pol.: 2301334
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301334
EAN/GTIN 7291075090741
Číslo výrobcu 2301334
Číslo L L23920 1802

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.