DGFH 45-6 Planžeta s otvory pro chladicí kapalinu a bez nich pro řezné destičky DO-GRIP a HELI-GRIP pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 2301325
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301325
    EAN/GTIN 7291075043051
    Číslo výrobcu 2301325
    Číslo L L23920 1752

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 225 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
    • Funkcní délka (LF) 225 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 225 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 160 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka