SGTFR 1616-4D 35 Zesílená planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování.

Č. pol.: 2301222
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301222
    EAN/GTIN 7291075071429
    Číslo výrobcu 2301222
    Číslo L L23920 1130

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 110 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.3 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
    • Délka hlavy (LH) 18 mm
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka