SGFS 0-17-3 Náhrada za HSS a pájené upichovací nástroje

Č. pol.: 2301203
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301203
EAN/GTIN 7291075069693
Číslo výrobcu 2301203
Číslo L L23920 1084

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka