SGSF 315-6-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301164
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301164
EAN/GTIN 7291075070293
Číslo výrobcu 2301164
Číslo L L24130 58

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 117 mm, průměr řezu (DC) 315 mm, počet řezných těles (CICT) 22, šířka řezu max (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,51 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 5,2 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 22

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 117 mm
  • Prumer rezu (DC) 315 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 22
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.51 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 5.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 22
  • Maximální otácky (otáckyX) 250 Otácky/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka