SGFHL 26 T 23 - 2 Zesílené planžety Self-Grip pro upichování a zapichování. Oboustranné a jednostranné nástroje typu F

Č. pol.: 2301083
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2301083
    EAN/GTIN 7291075069525
    Číslo výrobcu 2301083
    Číslo L L23920 853

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka