SGSF 250-6-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301020
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301020
EAN/GTIN 7291075070224
Číslo výrobcu 2301020
Číslo L L24130 52

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 84 mm, průměr řezné hrany (DC) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 18, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,51 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 5,2 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 18

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 84 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 18
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.51 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 5.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 18
  • Maximální otácky (otáckyX) 320 Otácky/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.