SGSF 160-6-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301018
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301018
EAN/GTIN 7291075070200
Číslo výrobcu 2301018
Číslo L L24130 50

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezné hrany (DC) 160 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,51 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 5,2 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 39 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.51 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 5.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Maximální otácky (otáckyX) 500 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka