1/4″ Nástrčný klíč (inch) 1/8″

Č. pol.: 2300A 1/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300A 1/8
EAN/GTIN 4991644001514
Číslo výrobcu 2300A 1/8
Číslo L L60050 7234

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 11,2 mm
D1: 5,7 mm
Délka: 3,5 mm
Výška: 40 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka