SGTFR 3225-3 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2300872
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300872
EAN/GTIN 7291075071313
Číslo výrobcu 2300872
Číslo L L23920 667

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 56 mm

Vhodné výrobky

Vložky