SGTFR 16-3 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2300842
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300842
EAN/GTIN 7291075094251
Číslo výrobcu 2300842
Číslo L L23920 755

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,139″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,106″, Celková délka (OAL) 4-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.139″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.106″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.38″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.