SGTFL 2525-6 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2300823
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300823
EAN/GTIN 7291075071122
Číslo výrobcu 2300823
Číslo L L23920 638

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,51 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.51 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 76 mm

Vhodné výrobky

Vložky